TKG
TKGの 料理道具
TKGの 鍋・釜・やかん
TKGの 矢床鍋・ヤットコ鋏
銅 矢床鍋
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
88653275
品番
-
4月1日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は29,980円となります。
参考基準価格(税別)
¥27,000
販売価格(税込)
¥28,578
販売価格(税別)
¥
25,980
バスケットに入れる
材質
銅
質量(kg)
1.35
容量(L)
4.5
板厚(mm)
1.5
内径×深さ(mm)
240×100
呼び寸法(cm)
24
TKG品番
9-0044-1404
TKG品番(2017)
6-0049-1404