TKG
TKGの 料理道具
TKGの 鍋・釜・やかん
TKGの 矢床鍋・ヤットコ鋏
銅 矢床鍋
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
88653284
品番
-
4月1日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は35,980円となります。
参考基準価格(税別)
¥34,000
販売価格(税込)
¥34,078
販売価格(税別)
¥
30,980
バスケットに入れる
材質
銅
質量(kg)
1.55
容量(L)
6.4
板厚(mm)
1.5
内径×深さ(mm)
270×110
呼び寸法(cm)
27
TKG品番
9-0044-1405
TKG品番(2017)
6-0049-1405