TKG共柄厚板 IHアルミ雪平鍋

(2件のレビュー)
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 88653424 品番 3122218
参考基準価格(税別)¥4,700 販売価格(税込) ¥4,728
販売価格(税別)
4,298

腐食に強く焼けない。クリーンなステンレスハンドル!・炎にも焼けないステンレスハンドルで丈夫で長持ち。業務用に最適な厚板仕様で均一加熱。調理に便利な容量目盛付。

材質本体/アルミニウム合金、取手/ステンレス 目盛(mL)500、1000 質量(g)560 容量(L)1.7 内径×深さ(mm)185×72 底径(Φmm)140 板厚(mm)2.6 呼び寸法(cm)18 TKG品番9-0042-0102 TKG品番(2017)6-0048-0402
注意
※電磁調理器の機種によって正しく作動しない場合があります。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
88653415
2020-05-13
用途:
料理

非常に使い勝手は良いのだが、アルミゆえに変色し易く手入れが大変です。

対象商品:
88653451
2016-07-28
用途:
あらゆる料理
飲食業

持ち手が、熱くならい・また注ぎ口が両方にあるので便利です

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「鍋・釜・やかん」にはこんなカテゴリがあります

シェアする