TKG共柄厚板 アルミ雪平鍋

(3件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 88653537 品番 3122716
参考基準価格(税別)¥3,800 販売価格(税込) ¥3,628
販売価格(税別)
3,298

腐食に強く焼けない。クリーンなステンレスハンドル!・炎にも焼けないステンレスハンドルで丈夫で長持ち。業務用に最適な厚板仕様で均一加熱。調理に便利な容量目盛付。

材質本体/アルミニウム合金、取手/ステンレス 目盛(mL)400、800 質量(g)470 容量(L)1.2 内径×深さ(mm)160×67 呼び寸法(cm)16 板厚(mm)2.6 TKG品番9-0043-0101 TKG品番(2017)6-0048-0601

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 厨房機器・キッチン/店舗用品編:129

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2023-01-22
用途:
インスタントラーメン
不動産業

今時、IHに対応していません!
ちゃんと分かりやすく表記するべきです。

対象商品:
88653564
2018-11-14
用途:
スープの温め
たわらや 様 (自動車・二輪車・自転車関連業)

意外と持ち手が持ちにくいですが軽さを追求すればこんな感じなのでしょうか?とりあえずは使いますが 次は違うものにします 耐久性は良さそうです

対象商品:
88653573
2017-03-22
用途:
スープ作りに
東海苑 様 (飲食業)

持ち手が木になっているものだと火にやけてすぐだめになっていたので、コスパが非常によくなる造り!熱くなるのが気を付けないと!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「鍋・釜・やかん」にはこんなカテゴリがあります

シェアする