TKG
TKGの 料理道具
TKGの 鍋・釜・やかん
TKGの 雪平鍋
クラッド プラ柄雪平鍋
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
88653625
品番
-
参考基準価格(税別)
¥17,800
販売価格(税込)
¥13,178
販売価格(税別)
¥
11,980
バスケットに入れる
底板厚:2.3
材質
3層クラッド材
容量(L)
5.2
呼び寸法(cm)
27
質量(kg)
1.45
内径×深さ(mm)
270×100
底径(Φmm)
195
底面の厚さ(mm)
2.3
TKG品番
9-0041-0404
TKG品番(2017)
6-0047-0104