SA18-10共柄三層鋼雪平鍋(目盛付)

(3件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 88653747 品番 -
参考基準価格(税別)¥4,200 販売価格(税込) ¥3,408
販売価格(税別)
3,098

ハンドルが熱くなりにくい特殊構造。見やすい目盛付きIH対応。

材質三層鋼ステンレス 容量(L)1.7 呼び寸法(cm)18 用途100V専用 質量(kg)0.45 目盛400、800、1200cc 板厚(mm)0.8 対応ガス・IH 内径×深さ(mm)176×78 底径(Φmm)140 TKG品番9-0041-1002 TKG品番(2017)6-0047-0202

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 厨房機器・キッチン/店舗用品編:129

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
88653756
2022-07-02
用途:
炊事
農・林・水産業

アルミではなくステンレスである安全性に加えて、こびりつきにくく、洗いやすい。
縁の折り曲げ加工が製品寿命にどう影響するかが不明であることが、5☆でない理由。
なお鍋の中身が重い場合、持ち手をそのまま掴むと手が痛いので、布巾等あてています。

2021-12-26
用途:
ホットカクテル
株式会社ゴヤ 様 (飲食業)

見た目もスタイリッシュでカッコよく、何より素晴らしいのは注いだ後の液だれが全くない事!
更にもう一つ別店舗用に追加注文か!

対象商品:
88653765
2022-02-08
用途:
台所用品

綺麗なステンレスで気に入りました。長持ちしそうです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「鍋・釜・やかん」にはこんなカテゴリがあります

シェアする