TKG
TKGの 料理道具
TKGの 鍋・釜・やかん
TKGの 雪平鍋
SA アルミ ノンスティック雪平鍋
(1件のレビュー)
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
88653862
品番
-
参考基準価格(税別)
¥4,400
販売価格(税込)
¥3,738
販売価格(税別)
¥
3,398
バスケットに入れる
こびりつきにくい内面フッ素樹脂加工。
材質
本体:アルミニウム、取手:天然木
容量(L)
2.2
呼び寸法(cm)
21
質量(kg)
0.44
内径(Φmm)
204
深さ(mm)
80
板厚(mm)
1.8
TKG品番
9-0043-0503
TKG品番(2017)
6-0047-0603
注意
※ガス専用/IH不可。