TKG
TKGの 料理道具
TKGの 鍋・釜・やかん
TKGの 雪平鍋
SA アルミ ノンスティック雪平鍋
(1件のレビュー)
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
88653887
品番
-
参考基準価格(税別)
¥9,100
販売価格(税込)
¥7,918
販売価格(税別)
¥
7,198
バスケットに入れる
こびりつきにくい内面フッ素樹脂加工。
材質
本体:アルミニウム、取手:天然木
容量(L)
5.2
呼び寸法(cm)
27
質量(kg)
0.84
内径(Φmm)
271
深さ(mm)
110
板厚(mm)
2.4
TKG品番
9-0043-0505
TKG品番(2017)
6-0047-0605
注意
※ガス専用/IH不可。