18-8プラ柄計量雪平鍋(両口・目盛付)

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 88654106 品番 -
参考基準価格(税別)¥5,800 販売価格(税込) ¥5,498
販売価格(税別)
4,998
材質本体:SUS304、プラ柄:メラミン樹脂 容量(L)1 呼び寸法(cm)15 質量(kg)0.37 板厚(mm)0.8 内径×深さ(mm)150×65 TKG品番9-0043-1301 TKG品番(2017)6-0047-1301

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「鍋・釜・やかん」にはこんなカテゴリがあります

シェアする