竹越工業
竹越工業の 料理道具
竹越工業の 鍋・釜・やかん
竹越工業の 雪平鍋
18-8プラ柄計量雪平鍋(両口・目盛付)
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
88654124
品番
-
参考基準価格(税別)
¥6,600
販売価格(税込)
¥6,378
販売価格(税別)
¥
5,798
バスケットに入れる
材質
本体:SUS304、プラ柄:メラミン樹脂
容量(L)
2.5
呼び寸法(cm)
21
質量(kg)
0.47
板厚(mm)
0.7
内径×深さ(mm)
207×86
TKG品番
9-0043-1303
TKG品番(2017)
6-0047-1303