アルミ 雪平鍋用 蓋

(2件のレビュー)
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 88654246 品番 -
3月22日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)¥5,180 販売価格(税込) ¥4,288
販売価格(税別)
3,898
材質本体:アルミ、ツマミ:樹脂 質量(kg)0.32 サイズ27cm用 サイズ(cm)27用 外径(Φmm)282 TKG品番9-0042-0805 TKG品番(2017)6-0047-1605

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2026-02-24
用途:
24センチのフライパンの蓋用
ステンドグラス ネオ工房 様

アカオアルミの蓋は、以前から使っていて安心できるので買ってみました。
24センチのフライパンにピッタリと収まりました。

対象商品:
88654246
2021-10-12
用途:
行平鍋のフタ
その他業種

重さも丁度良く、とてもしっかりした造りで、取っ手はプラ作りですが持ちやすく作ってあります。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「鍋・釜・やかん」にはこんなカテゴリがあります

シェアする