クラッド鋼 両手雪平鍋

商品レビューを投稿する
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 88654264 品番 -
参考基準価格(税別)¥18,550 販売価格(税込) ¥16,478
販売価格(税別)
14,980

IH対応

材質3層クラッド材 容量(L)5.2 呼び寸法(cm)27 質量(kg)1.42 高さ(mm)95 板厚(mm)2.3 底径(Φmm)200 TKG品番9-0044-0201 TKG品番(2017)6-0049-0201

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「鍋・釜・やかん」にはこんなカテゴリがあります

シェアする