仔犬印(本間製作所)
仔犬印(本間製作所)の 料理道具
仔犬印(本間製作所)の 鍋・釜・やかん
仔犬印(本間製作所)の 雪平鍋
アルミ 両手雪平鍋
(1件のレビュー)
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
88654316
品番
40430
参考基準価格(税別)
¥9,900
販売価格(税込)
¥7,478
販売価格(税別)
¥
6,798
バスケットに入れる
材質
アルミ
容量(L)
6.3
呼び寸法(cm)
30
質量(kg)
1.23
内径×深さ(mm)
300×115
TKG品番
9-0044-0302
TKG品番(2017)
6-0049-0302