仔犬印(本間製作所)
仔犬印(本間製作所)の 料理道具
仔犬印(本間製作所)の 鍋・釜・やかん
仔犬印(本間製作所)の 雪平鍋
アルミ 両手雪平鍋
(1件のレビュー)
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
88654334
品番
40436
参考基準価格(税別)
¥12,950
販売価格(税込)
¥9,128
販売価格(税別)
¥
8,298
バスケットに入れる
材質
アルミ
容量(L)
9.4
呼び寸法(cm)
36
質量(kg)
1.8
内径×深さ(mm)
360×135
TKG品番
9-0044-0304
TKG品番(2017)
6-0049-0304