18-8ミルクパン(蓋なし) (つや消し)

商品レビューを投稿する
返品不可
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード88656251 品番121506011279
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
2月2日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)¥5,200 販売価格(税込) ¥4,838
販売価格(税別)
4,398

柳宗理デザインシリーズ機能的で飽きのこないシンプルデザイン。両口形状の片手鍋類は蓋を少し回転させることにより蒸気を調節したり、湯きりの時などに大変便利です。

材質18-8ステンレス 容量(L)1.2 呼び寸法(cm)16 質量(kg)0.43 タイプ蓋なし 直径(Φcm)最小14、最大16 表面処理つや消し 全長×奥行×深さ(mm)290×180×70 TKG品番9-0065-0601 TKG品番(2017)6-0055-0602

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「鍋・釜・やかん」にはこんなカテゴリがあります

シェアする