2501 ル・クルーゼ ココット・ロンド ル・クルーゼ 88658534 2501 ル・クルーゼ ココット・ロンド ル・クルーゼ 88658534

ル・クルーゼ ココット・ロンド

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 呼び寸法(cm)24 容量(L)4.3 注文コード88658534 品番2501
参考基準価格(税別)¥44,000 販売価格(税込) ¥48,378
販売価格(税別)
43,980
この商品は呼び寸法・サイズ・容量など30種類から選べます 他の種類を見る

ル・クルーゼの定番鍋、ココット・ロンド。
煮込み料理はもちろん炊飯におすすめ。甘みと旨みたっぷりのふっくらご飯が炊きあがります。
「煮る」「炊く」「蒸す」「焼く」「炒める」「揚げる」すべての調理方法が可能です。
直火・IHクッキングヒーター、どちらでもお使いいただけます。

材質鋳物ホーロー 容量(L)4.3 呼び寸法(cm)24 内径×深さ(mm)240×150 質量(kg)4.2 底径(Φmm)185 オレンジ TKG品番(2017)6-0083-0114 TKG品番9-0087-0114
注意
※必ず鍋つかみをご使用下さい。※オーブンに入れられる際は、手動にて190℃以下を設定して ください。※また、オーブンのスチーム、熱風、自動メニュー ボタンは耐熱温度以上になる場合もございますので、 ご使用をお避けください。(ステンレス製のツマミは190℃以上でもご使用いただけます。)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「鍋・釜・やかん」にはこんなカテゴリがあります

シェアする