2501 ル・クルーゼ ココット・ロンド ル・クルーゼ 88658552

ル・クルーゼ ココット・ロンド

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 呼び寸法(cm)24 容量(L)4.3 注文コード88658552 品番2501
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥37,000
この商品は呼び寸法・サイズ・容量など30種類から選べます 他の種類を見る

ル・クルーゼの定番鍋、ココット・ロンド。
煮込み料理はもちろん炊飯におすすめ。甘みと旨みたっぷりのふっくらご飯が炊きあがります。
「煮る」「炊く」「蒸す」「焼く」「炒める」「揚げる」すべての調理方法が可能です。
直火・IHクッキングヒーター、どちらでもお使いいただけます。

材質鋳物ホーロー 容量(L)4.3 呼び寸法(cm)24 内径×深さ(mm)240×150 質量(kg)4.2 底径(Φmm)185 フルーツグリーン
注意
※必ず鍋つかみをご使用下さい。※オーブンに入れられる際は、手動にて190℃以下を設定して ください。※また、オーブンのスチーム、熱風、自動メニュー ボタンは耐熱温度以上になる場合もございますので、 ご使用をお避けください。(ステンレス製のツマミは190℃以上でもご使用いただけます。)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「鍋・釜・やかん」にはこんなカテゴリがあります

シェアする