STAUB(ストウブ)
STAUB(ストウブ)の 料理道具
STAUB(ストウブ)の 鍋・釜・やかん
STAUB(ストウブ)の 無加水鍋・鋳物鍋・セラミック鍋
ストウブ レクタンギュラーテリーヌ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
88660363
品番
40509574
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥22,000
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
staub〜ストウブ〜 【フランス製】 鋳鉄製であらゆる熱源に対応します。 IH対応
容量(L)
1.45
質量(kg)
3.1
色
グレー
内寸(間口×奥行×深さ)(mm)
300×110×80
底寸法(mm)
257×65
TKG品番(2017)
6-0077-0502