STAUB(ストウブ)
STAUB(ストウブ)の 料理道具
STAUB(ストウブ)の 鍋・釜・やかん
STAUB(ストウブ)の 無加水鍋・鋳物鍋・セラミック鍋
ストウブ ウォック
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
88660521
品番
40509898
参考基準価格(税別)
¥39,000
販売価格(税込)
¥40,678
販売価格(税別)
¥
36,980
バスケットに入れる
IH対応
容量(L)
5.7
用途
100V専用
質量(kg)
6
色
チェリー
内径×深さ(mm)
365×100
底径(Φmm)
140
TKG品番
9-0077-0603
TKG品番(2017)
6-0075-0703
注意
※シーズニング(慣らし)不要です。