STAUB(ストウブ)
STAUB(ストウブ)の 料理道具
STAUB(ストウブ)の 鍋・釜・やかん
STAUB(ストウブ)の 無加水鍋・鋳物鍋・セラミック鍋
ストウブ ラウンドホットプレート(蓋付)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
88660546
品番
40509579
参考基準価格(税別)
¥22,000
販売価格(税込)
¥24,178
販売価格(税別)
¥
21,980
バスケットに入れる
staub〜ストウブ〜 【フランス製】 鋳鉄製であらゆる熱源に対応します。 IH対応
容量(L)
0.75
呼び寸法(cm)
20
質量(kg)
2.2
内径×深さ(mm)
200×30
底径(Φmm)
170
底面の厚さ(mm)
5
底内寸法(mm)
165
TKG品番
9-0078-0101
TKG品番(2017)
6-0076-0101
注意
※シーズニング(慣らし)不要です。