STAUB(ストウブ)
STAUB(ストウブ)の 料理道具
STAUB(ストウブ)の 鍋・釜・やかん
STAUB(ストウブ)の 無加水鍋・鋳物鍋・セラミック鍋
ストウブ フィッシュ ホットプレート
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
88660573
品番
40509400
参考基準価格(税別)
¥25,000
販売価格(税込)
¥27,478
販売価格(税別)
¥
24,980
バスケットに入れる
staub〜ストウブ〜 【フランス製】 底サイズ:268×148 底板厚:5 鋳鉄製であらゆる熱源に対応します。 IH対応
容量(L)
0.7
質量(kg)
3.1
色
黒
内寸(間口×奥行×深さ)(mm)
297×177×28
底寸法(mm)
268×148
TKG品番
9-0078-0301
TKG品番(2017)
6-0076-0301
注意
※シーズニング(慣らし)不要です。