40510316 ストウブ ソースパン STAUB(ストウブ) 88660616 40510316 ストウブ ソースパン STAUB(ストウブ) 88660616

ストウブ ソースパン

商品レビューを投稿する
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 サイズ(cm)18 注文コード88660616 品番40510316
参考基準価格(税別)¥27,000 販売価格(税込) ¥25,278
販売価格(税別)
22,980
この商品はサイズなど4種類から選べます 他の種類を見る

【フランス製】 鋳鉄製であらゆる熱源に対応します。
★三ツ星シェフが大絶賛 ストウブ社の製品は独自の黒マットエマイユ加工により、 さらに使いやすさがアップします。
従来のホーロー加工とは 異なり、ザラザラ感を出しています。
油が馴染みやすく 焦げ付きません。しかも、使用方法やお手入れ方法は簡単 で、食物の酸にも負けません。
また、厚みのある鋳鉄は熱を均一に伝えます。 熱が逃げにくく、風味やビタミンも逃しません。
《セルフ・ベイスティング・システム》 加熱した材料から出た蒸気は、蓋の内側のスパイク(突起) から、均一に滴となって戻ってきます。 そのため、旨味を逃さない無水料理が可能です。

材質鋳物ホーロー グレー 呼び寸法(cm)18 質量(kg)3.7 サイズ(cm)18 容量(L)2.8 内径×深さ(mm)180×145 底径(Φmm)140 TKG品番9-0082-0602 TKG品番(2017)6-0080-0702
注意
※シーズニング(慣らし)不要です。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「鍋・釜・やかん」にはこんなカテゴリがあります

シェアする