ストウブ タジン鍋(セラミックドーム)

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 88661763 品番 40509394
参考基準価格(税別)¥15,000 販売価格(税込) ¥14,278
販売価格(税別)
12,980

ストウブ材質:本体/鉄鋳物 蓋/セラミック。IH対応

容量(L)0.6 呼び寸法(cm)20 質量(kg)1.2 外径×高さH(Φmm×mm)250×150 内径×深さ(mm)180×30 底径(Φmm)140 TKG品番9-0079-0801 TKG品番(2017)6-0077-0701

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「鍋・釜・やかん」にはこんなカテゴリがあります

シェアする