ストウブ タジン鍋(セラミックドーム)

商品レビューを投稿する
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 88661772 品番 40509395
参考基準価格(税別)¥29,000 販売価格(税込) ¥28,578
販売価格(税別)
25,980

ストウブ材質:本体/鉄鋳物 蓋/セラミック。IH対応

容量(L)2 呼び寸法(cm)28 質量(kg)3.3 外径×高さH(Φmm×mm)280×205 内径×深さ(mm)255×55 底径(Φmm)190 TKG品番9-0079-0802 TKG品番(2017)6-0077-0702

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「鍋・釜・やかん」にはこんなカテゴリがあります

シェアする