真空保温調理器 シャトルシェフ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 容量(L)8 注文コード88662147 品番KPS8000
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥34,000
この商品は容量など4種類から選べます 他の種類を見る

内鍋は磁気調理器で加熱調理ができ、熱伝導に優れた底面3層構造です。
保温調理は時間と手間をかけずに、エネルギーを節約して、素材のおいしさを生かします。
さっと煮込んであとはシャトルシェフにおまかせ。
業務用や大家族向けに最適な大容量タイプです。
ごはんも炊けます。
たくさんの料理を一度につくるには最適の製品です。

容量(L)8 使用の目安10人用(炊飯は8カップまで) 用途IH100V専用 材質保温容器/調理鍋/調理鍋フタ:ステンレス鋼、調理鍋フタ取手:フェノール樹脂 質量(kg)5.4 間口W×奥行D×高さH(mm)365×320×285

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
88662147 KPS8000 08422785 KPS8001 真空保温調理器 シャトルシェフ THERMOS(サーモス) 真空保温調理器 シャトルシェフ THERMOS(サーモス) 1個 34,980 税込38,478 品番が変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「鍋・釜・やかん」にはこんなカテゴリがあります

シェアする