ワンダーシェフ
ワンダーシェフの 料理道具
ワンダーシェフの 鍋・釜・やかん
ワンダーシェフの ガス圧力鍋
プロビッグ 両手圧力鍋
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
88662305
品番
-
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥144,000
この商品は
仕様
など
3
種類から選べます
他の種類を見る
電磁調理器対応:マニュアル化、環境改善、高齢化社会に対応。
安全:多くの安全装置を装備。
省エネ:調理時間は約1/3、燃費も約1/4
三層厚底:熱を均一化し、焦げ付きを抑える。IH対応。
用途
業務用サイズ。
質量(kg)
8
内径×高さH(Φmm×mm)
347×327
底径(Φmm)
270
最大炊飯量
1.5升