SAフリーサイズボックスキャリー

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 88681966 品番 -
参考基準価格(税別)¥19,000 販売価格(税込) ¥19,778
販売価格(税別)
17,980

1台 多役 さまざまなボックスに対応する 万能キャリー車輪:Φ75×4 自在積載能力:180kg材質:アルミ《適 応 商 品》 。中 サンコー PP番重 A型・B型 PP大型番重 A型・B型 サンコー PP特大番重 A型・B型 PP超特大番重 A型 サンコー PP番重G型 G-10・20・30型 サンコー PP油脂箱・PP番重H型 サンコー クリスタル番重 A型・B型 サンコー PE番重 A-M2 PP大型番重 B-2 セキスイ 番重 P-60・90・110・120 PM-76・146 セキスイ 番重 PL-87・147 料理用コンテナー HR-100 仕切付 木製 仕出箱(唐桧) 木製 餅箱(唐桧) 木製 番重(唐桧) 浅型・深型 サンコー PP SNコンテナー B#25 サンコー PP 麺コンテナー 3型 サンコー PP 麺コンテナー 5型-B・9型-B セキスイ 麺コンテナ PA-90・PA-150 トンボ PP フードコンテナー 餅型 大・小・麺型 大 セキスイ デイリーフーズコンテナ BT- 8・10・12・14B セキスイ コンテナ BT-20M・BT-22・23・28 サンコー ABS朱塗番重 A・B・D型 白木 料理運び盆・ケヤキ色 料理運び盆 。小 サンコールドボックス #15・#20 セキスイ エスレンコンテナ SP-10-D・15D・20-D深型 セキスイ ボックスコンテナ T-14・20・28・S-36-2 サンコー ABS朱塗り番重 中型 セキスイ 朱塗り番重 PS-62

材質本体:アルミ・鉄メッキ、キャスタ:ゴム サイズ 耐荷重(kg)150 キャスターアルミ自在車×4 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)600〜880×385〜545×130 キャスター径(Φmm)75 内寸(間口×奥行×深さ)(mm)550〜830×335〜495 TKG品番9-0156-0202 TKG品番(2017)6-0154-0102

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「鍋・釜・やかん」にはこんなカテゴリがあります

シェアする