80250301BR701 PPサンキャリーPF サンコー(三甲) 88682063 80250301BR701 PPサンキャリーPF サンコー(三甲) 88682063

PPサンキャリーPF

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 88682063 品番 80250301BR701
参考基準価格(税別)¥20,710 販売価格(税込) ¥18,678
販売価格(税別)
16,980

車輪:Φ65×4 自在積載能力:120kg。サンコーPP大型カラー番重〈ABV86〉、サンコーPP大型番重〈ABV23〉、 サンコーPP大型番重B-2〈ABV30〉のサンコー大型番重専用台車です。特長1.大型番重シリーズがピッタリと納まる専用台車です。2.片短辺をオープンとしております。 荷物をスライドさせるだけで積み降ろしが行えます。3.全面アミメ形状としホコリが溜まりにくくしております。 水キレ性も抜群です。4.空台車の保管収納のためキャスター受け部に凹部を設置。 安定した棒積みが可能です。又、クロス積みも安定して行えます。

材質PP 名入れなし ブラウン 耐荷重(kg)120 キャスター自在車×4 外寸(mm)643×419×119 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)643×419×119 キャスター径(Φmm)65 TKG品番9-0156-0701 TKG品番(2017)6-0154-0601
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。
※駐車スペースのないところへのお届けは出来ません。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
※個人宅への配送不可商品です
※1回の注文で同一商品に異なるデザインを指定することはできません。お手数ですがデザインごとに分けてご注文ください。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1〜3までのご注文(同一注文コードにつき) ¥1,200 / 税込 ¥1,320
全国数量4以上のご注文無料
北海道地方数量1〜4までのご注文(同一注文コードにつき) ¥3,000 / 税込 ¥3,300
北海道地方数量5〜8までのご注文(同一注文コードにつき) ¥6,000 / 税込 ¥6,600
北海道地方数量9〜12までのご注文(同一注文コードにつき) ¥9,000 / 税込 ¥9,900
北海道地方数量13〜16までのご注文(同一注文コードにつき) ¥12,000 / 税込 ¥13,200
北海道地方数量17以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥15,000 / 税込 ¥16,500
沖縄地方数量1〜4までのご注文(同一注文コードにつき) ¥6,000 / 税込 ¥6,600
沖縄地方数量5〜8までのご注文(同一注文コードにつき) ¥12,000 / 税込 ¥13,200
沖縄地方数量9〜12までのご注文(同一注文コードにつき) ¥18,000 / 税込 ¥19,800
沖縄地方数量13〜16までのご注文(同一注文コードにつき) ¥24,000 / 税込 ¥26,400
沖縄地方数量17以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥30,000 / 税込 ¥33,000
離島数量1〜4までのご注文(同一注文コードにつき) ¥6,000 / 税込 ¥6,600
離島数量5〜8までのご注文(同一注文コードにつき) ¥12,000 / 税込 ¥13,200
離島数量9〜12までのご注文(同一注文コードにつき) ¥18,000 / 税込 ¥19,800
離島数量13〜16までのご注文(同一注文コードにつき) ¥24,000 / 税込 ¥26,400
離島数量17以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥30,000 / 税込 ¥33,000

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「鍋・釜・やかん」にはこんなカテゴリがあります

シェアする