ナカオアルミ
ナカオアルミの 料理道具
ナカオアルミの 鍋・釜・やかん
ナカオアルミの 釜・ゆで釜・かまど
アルミイモノ 羽釜 (カン付)
(2件のレビュー)
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
88747592
品番
-
参考基準価格(税別)
¥16,300
販売価格(税込)
¥13,178
販売価格(税別)
¥
11,980
バスケットに入れる
呼び寸法(cm)
28
材質
アルミ合金
容量(L)
12
質量(kg)
1.7
外径(Φmm)
(ツバ下)296
深さ(mm)
219
炊飯容量
2.4升
TKG品番
9-0395-0101
TKG品番(2017)
6-0357-0101
注意
※個人宅配送不可商品。