ナカオアルミ
ナカオアルミの 料理道具
ナカオアルミの 鍋・釜・やかん
ナカオアルミの 釜・ゆで釜・かまど
アルミイモノ 羽釜 (カン付)
(2件のレビュー)
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
88747635
品番
-
参考基準価格(税別)
¥24,300
販売価格(税込)
¥20,878
販売価格(税別)
¥
18,980
バスケットに入れる
呼び寸法(cm)
36
材質
アルミ合金
容量(L)
25
質量(kg)
2.6
外径(Φmm)
(ツバ下)372
深さ(mm)
275
炊飯容量
5.9升
TKG品番
9-0395-0105
TKG品番(2017)
6-0357-0105
注意
※個人宅配送不可商品。