ナカオアルミ
ナカオアルミの 料理道具
ナカオアルミの 鍋・釜・やかん
ナカオアルミの 釜・ゆで釜・かまど
アルミイモノ 羽釜 (カン付)
(2件のレビュー)
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
88747644
品番
-
参考基準価格(税別)
¥39,600
販売価格(税込)
¥30,778
販売価格(税別)
¥
27,980
バスケットに入れる
呼び寸法(cm)
40
材質
アルミ合金
容量(L)
34
質量(kg)
3.2
外径(Φmm)
(ツバ下)415
深さ(mm)
301
炊飯容量
7.8升
TKG品番
9-0395-0106
TKG品番(2017)
6-0357-0106
注意
※個人宅配送不可商品。