ナカオ
ナカオの 料理道具
ナカオの 鍋・釜・やかん
ナカオの 釜・ゆで釜・かまど
アルミイモノ 新型そば釜
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
88748091
品番
-
参考基準価格(税別)
¥54,000
販売価格(税込)
¥49,478
販売価格(税別)
¥
44,980
バスケットに入れる
口径:505ツバ下外径:553深さ:284ツバ下深さ:222容量:48L質量:4.7kg
呼び寸法(cm)
52
材質
アルミ合金
容量(L)
48
質量(kg)
4.7
口径(Φmm)
505
外径(Φmm)
(ツバ下)553
深さ(mm)
284(ツバ下 222)
TKG品番
9-0396-0201
TKG品番(2017)
6-0358-0301
注意
※個人宅配送不可商品。