TKG
TKGの 料理道具
TKGの 鍋・釜・やかん
TKGの 天ぷら鍋・揚げ鍋
SA鉄 厚板揚鍋
(1件のレビュー)
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全9種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
88758476
品番
-
参考基準価格(税別)
¥9,000
販売価格(税込)
¥8,138
販売価格(税別)
¥
7,398
バスケットに入れる
材質
鉄
容量(L)
2
呼び寸法(cm)
27
質量(kg)
1.7
深さ(mm)
78
板厚(mm)
2.6
TKG品番
9-0430-0401
TKG品番(2017)
6-0387-0401