TKG
TKGの 料理道具
TKGの 鍋・釜・やかん
TKGの 天ぷら鍋・揚げ鍋
SA鉄 厚板揚鍋
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全9種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
88758494
品番
-
参考基準価格(税別)
¥11,000
販売価格(税込)
¥9,568
販売価格(税別)
¥
8,698
バスケットに入れる
材質
鉄
容量(L)
5
呼び寸法(cm)
33
質量(kg)
2.6
深さ(mm)
91
板厚(mm)
2.6
TKG品番
9-0430-0403
TKG品番(2017)
6-0387-0403