TKG
TKGの 料理道具
TKGの 鍋・釜・やかん
TKGの 天ぷら鍋・揚げ鍋
SA鉄 厚板揚鍋
(1件のレビュー)
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全9種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
88758555
品番
-
参考基準価格(税別)
¥29,000
販売価格(税込)
¥27,478
販売価格(税別)
¥
24,980
バスケットに入れる
材質
鉄
容量(L)
18
呼び寸法(cm)
51
質量(kg)
7.3
深さ(mm)
137
板厚(mm)
3.2
TKG品番
9-0430-0409
TKG品番(2017)
6-0387-0409