SA銅 揚鍋

(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 呼び寸法(cm)33 注文コード88758582 品番-
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥38,000
この商品は呼び寸法など11種類から選べます 他の種類を見る
材質 容量(L)3.7 呼び寸法(cm)33 質量(kg)2.4 深さ(mm)75 板厚(mm)2 TKG品番9-0430-0604 TKG品番(2017)6-0387-0604

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
88758607
2019-01-30
用途:
揚げ物あげる時。
日本海板前食堂 様 (飲食業)

ピカピカで最高です。揚げ物もとても美味しく揚がります。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「鍋・釜・やかん」にはこんなカテゴリがあります

シェアする