TKG
TKGの 料理道具
TKGの 鍋・釜・やかん
TKGの 天ぷら鍋・揚げ鍋
SA銅 揚鍋
(1件のレビュー)
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全11種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
88758591
品番
-
参考基準価格(税別)
¥48,000
販売価格(税込)
¥45,078
販売価格(税別)
¥
40,980
バスケットに入れる
材質
銅
容量(L)
8
呼び寸法(cm)
36
質量(kg)
2.95
深さ(mm)
85
板厚(mm)
2
TKG品番
9-0430-0605
TKG品番(2017)
6-0387-0605