SA銅 揚鍋

(1件のレビュー)
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 88758607 品番 -
参考基準価格(税別)¥54,000 販売価格(税込) ¥50,578
販売価格(税別)
45,980
材質 容量(L)9 呼び寸法(cm)39 質量(kg)3.5 深さ(mm)95 板厚(mm)2 TKG品番9-0430-0606 TKG品番(2017)6-0387-0606

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
88758607
2019-01-30
用途:
揚げ物あげる時。
日本海板前食堂 様 (飲食業)

ピカピカで最高です。揚げ物もとても美味しく揚がります。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「鍋・釜・やかん」にはこんなカテゴリがあります

シェアする