TKG
TKGの 料理道具
TKGの 鍋・釜・やかん
TKGの 天ぷら鍋・揚げ鍋
SA銅 揚鍋
(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
呼び寸法(cm)
60
注文コード
88758661
品番
-
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥232,000
この商品は
呼び寸法
など
11
種類から選べます
他の種類を見る
容量(L)
32
呼び寸法(cm)
60
質量(kg)
13.32
深さ(mm)
155
板厚(mm)
3
TKG品番
9-0430-0612
TKG品番(2017)
6-0387-0612