クローバー(大屋製作所)
クローバー(大屋製作所)の 料理道具
クローバー(大屋製作所)の 鍋・釜・やかん
クローバー(大屋製作所)の 天ぷら鍋・揚げ鍋
18-8揚鍋
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全7種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
88758713
品番
-
参考基準価格(税別)
¥15,500
販売価格(税込)
¥12,078
販売価格(税別)
¥
10,980
バスケットに入れる
容量(L)
4
呼び寸法(cm)
39
質量(kg)
3.5
深さ(mm)
80
板厚(mm)
2.5
TKG品番
9-0430-0705
TKG品番(2017)
6-0387-0705