アルミイモノ 揚鍋

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 88758765 品番 -
参考基準価格(税別)¥13,200 販売価格(税込) ¥12,078
販売価格(税別)
10,980
材質アルミ合金 容量(L)6.4 呼び寸法(cm)36 質量(kg)1.8 深さ(mm)86 板厚(mm)5.2 TKG品番9-0430-0903 TKG品番(2017)6-0387-0903
注意
※個人宅配送不可商品。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「鍋・釜・やかん」にはこんなカテゴリがあります

シェアする