ナカオアルミ
ナカオアルミの 料理道具
ナカオアルミの 鍋・釜・やかん
ナカオアルミの 天ぷら鍋・揚げ鍋
アルミイモノ 揚鍋
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全10種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
88758783
品番
-
参考基準価格(税別)
¥23,000
販売価格(税込)
¥20,878
販売価格(税別)
¥
18,980
バスケットに入れる
材質
アルミ合金
容量(L)
10.3
呼び寸法(cm)
42
質量(kg)
3
深さ(mm)
104
板厚(mm)
5.6
TKG品番
9-0430-0905
TKG品番(2017)
6-0387-0905
注意
※個人宅配送不可商品。