ナカオアルミ
ナカオアルミの 料理道具
ナカオアルミの 鍋・釜・やかん
ナカオアルミの 天ぷら鍋・揚げ鍋
アルミイモノ 揚鍋
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全10種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
88758835
品番
-
参考基準価格(税別)
¥54,000
販売価格(税込)
¥43,978
販売価格(税別)
¥
39,980
バスケットに入れる
材質
アルミ合金
容量(L)
27.7
呼び寸法(cm)
60
質量(kg)
7
深さ(mm)
133
板厚(mm)
6
TKG品番
9-0430-0910
TKG品番(2017)
6-0387-0910
注意
※個人宅配送不可商品。