鉄 本格揚鍋 24cm

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード88759063 品番-
参考基準価格(税別)¥5,500 販売価格(税込) ¥5,278
販売価格(税別)
4,798

IH対応

容量(L)2.6 質量(kg)1.81 サイズ(cm)24 外径×深さ(Φmm×mm)250×68 底径(Φmm)172 底面の厚さ(mm)3.2 TKG品番9-0431-0201 TKG品番(2017)6-0388-0201
注意
※容量は満水容量です。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「鍋・釜・やかん」にはこんなカテゴリがあります

シェアする