サミット工業
サミット工業の 料理道具
サミット工業の 鍋・釜・やかん
サミット工業の 天ぷら鍋・揚げ鍋
鉄 ミニ揚鍋
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
88759097
品番
-
参考基準価格(税別)
¥3,200
販売価格(税込)
¥3,518
販売価格(税別)
¥
3,198
バスケットに入れる
IH対応
容量(L)
1.6
質量(kg)
0.7
サイズ(cm)
16
外径×深さ(Φmm×mm)
231×77
底径(Φmm)
123
底面の厚さ(mm)
1.6
TKG品番
9-0431-0401
TKG品番(2017)
6-0388-0401
注意
※容量は満水容量です。