車屋木材工業
車屋木材工業の 料理道具
車屋木材工業の 鍋・釜・やかん
車屋木材工業の 鍋蓋・つまみ
玉子焼用木蓋(サワラ材)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
88794781
品番
-
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥2,000
この商品は
6
種類から選べます
他の種類を見る
材質
サワラ
質量(kg)
0.24
サイズ
18cm用
サイズ(cm)
18用
内寸法(mm)
180×180
TKG品番
9-0546-0202
TKG品番(2017)
6-0488-0202