ナカオアルミ
ナカオアルミの 料理道具
ナカオアルミの 鍋・釜・やかん
ナカオアルミの 釜・ゆで釜・かまど
アルミ鋳物 小釜 カン無
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
88829797
品番
-
12月28日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は9,398円となります。
参考基準価格(税別)
¥11,800
販売価格(税込)
¥9,458
販売価格(税別)
¥
8,598
バスケットに入れる
呼び寸法(cm)
24
材質
アルミ合金
高さ(mm)
(ツバ下)120
質量(g)
1
外径(Φmm)
(ツバ下)255
容量(満杯)(mL)
8000
炊飯容量
1.8升
TKG品番
9-0783-0405
TKG品番(2017)
6-0698-1005
注意
※個人宅配送不可商品。
※ご飯の炊ける量は炊飯量の約半分位になります。