エイシン マイコン電気おでん鍋

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)370×470×279 注文コード88833193 品番CVS6D
参考基準価格(税別)¥124,000 販売価格(税込) ¥120,780
販売価格(税別)
109,800
この商品は寸法など2種類から選べます 他の種類を見る

デジタル表示で簡単調理簡単な操作で煮込みから安定した保温が自在に得られます。仕様型式:CVS-8D消費電力:100V・1.5kw(750W×2)温度調節:マイコン式リード線2m・プラグ付:2P-15A×2

材質ステンレス 質量(kg)12 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)370×470×279 内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)275×369×125 TKG品番9-0823-1101 TKG品番(2017)6-0735-0801

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「鍋・釜・やかん」にはこんなカテゴリがあります

シェアする