※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
兼光産業
兼光産業の 料理道具
兼光産業の 鍋・釜・やかん
兼光産業の 湯豆腐セット
18-8直火式おでん鍋 LPガス
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
88833315
品番
OJ13
参考基準価格(税別)
¥58,600
販売価格(税込)
¥42,878
販売価格(税別)
¥
38,980
バスケットに入れる
材質
コンロ:SUS403、鍋:SUS304
サイズ
尺3寸
ガスの種類
LPガス
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
440×340×200
仕切り
4
接続口径(Φmm)
9.5
トレイ寸法(幅×奥行×深さ)(mm)
404×315×95
TKG品番
9-0825-0301
TKG品番(2017)
6-0737-0301