※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

18-8直火式おでん鍋 12・13A

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 88833367 品番 OJ18
参考基準価格(税別)¥92,300 販売価格(税込) ¥69,278
販売価格(税別)
62,980
材質コンロ:SUS403、鍋:SUS304 サイズ尺8寸 ガスの種類12A・13A 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)587×400×200 仕切り6 接続口径(Φmm)9.5 トレイ寸法(幅×奥行×深さ)(mm)557×378×95 TKG品番9-0825-0306 TKG品番(2017)6-0737-0308

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「鍋・釜・やかん」にはこんなカテゴリがあります

シェアする